つくし工房
つくし工房の 墜落制止用器具
つくし工房の 周辺器具 墜落制止用器具
つくし工房の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80186078
品番
3235-B
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
大口径フック付き
材質
ポリエステル製
質量(kg)
1.96
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
16
数量(本)
1本