つくし工房
つくし工房の 土木建築関連
つくし工房の 手鈎(てかぎ)/ノンコ
玉掛け安全棒 1.5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80186105
品番
3257-M
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
フック部:ステンレス、シャフト部:アルミ、グリップ部:スポンジ
寸法(mm)
(最小)480〜(最長)1500
色
ブラック
質量(g)
230
タイプ
伸縮式