つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
ミニ法定表示板 建設業の許可票
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186157
品番
222-A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
250×350
入数(枚)
1
取付穴
4ヶ所(Φ4)
表示内容
建設業の許可票(国土交通大臣許可)