フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース) 4点2列タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80186324 品番HR-164C
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質アルミ・樹脂複合板+ステッカー 厚さ(mm)3 寸法(mm)H550×W750 質量(kg)1 表示内容建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証 裏面両面テープ付き 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする