つくし工房
工事管理用収納シート A3サイズ8点用(屋内用)緑
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186394
品番
KB-11G
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
A3サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(80×695)1枚、社名用差込みカード(70×395)2枚
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1500×W880
色
下地:若草色
入数(枚)
1
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。