曜日別特売
W-91 白色無地板SCボード 900×900mm つくし工房 80186647

白色無地板SCボード 900×900mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80186647品番W-91
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)900×900入数(枚)1取付穴なし表示内容白無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする