つくし工房
白色無地板SCボード 450×300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186665
品番
W-111
参考基準価格(税別)
¥632
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
入数(枚)
1
取付穴
4カ所(Φ4)
表示内容
白無地