GM-213A 作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-A+No.4-S付 つくし工房 80186909 GM-213A 作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-A+No.4-S付 つくし工房 80186909 GM-213A 作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-A+No.4-S付 つくし工房 80186909

作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-A+No.4-S付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80186909 品番GM-213A
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。

付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213A-MT 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする