ハンディ―チョッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80186979 品番at-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プッシュするだけで食材を細かく切れるハンディチョッパー。
ワンプッシュごとに刃が回転するので、お好みの厚さに調節をしながら細かく食材を切ることが可能です。
炒め物の食材も手軽に厚さを調整して細かく切ることが出来ます。
収納時はコンパクトに納まります。

付属品取扱説明書 容量(mL)実容量:300 質量(g)293 本体寸法(mm)Φ90×高さ235 入数1台 満水容量(mL)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする