シービージャパン
シービージャパンの キッチン/調理家電
シービージャパンの その他調理家電
シービージャパンの フードメーカー/製菓
ヨーグルトメーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80186988
品番
at-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ヨーグルトや甘酒など様々な発酵食品が自宅で簡単に作れる。
発酵食品を使った20種類のオリジナルレシピ付き。
シンプルなデザインと温かみのあるカラーで、インテリアにもマッチします。
セット内容
本体、専用容器、専用スプーン、取扱説明書(保証書付)、オリジナルレシピ
質量(g)
710
消費電力(W)
30
定格電圧
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×288
電源コード(m)
1.2
容器容量(L)
1
温度調節
25℃〜65℃、1℃単位
タイマー
1〜99時間、1分単位