コードレスミキサー ビーミー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80187006 品番at-02 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルーツや野菜の食物繊維や栄養素が丸ごと摂取できるスムージーミキサー
【コードレス充電だから持ち運び可能】
キッチンで材料を用意してボトルに入れた後は、リビングやトレーニングルームなどで撹拌して飲むことが出来ます。
【冷凍フルーツや氷も砕ける(ロックアイスは使用不可)】
冷凍フルーツや氷を入れて撹拌させる事で、冷たいスムージを作ることが出来ます。
【撹拌後はキャップを開けて直接飲める】
ボトル型になっているので、撹拌後はコップなどに注ぐことなくキャップを開けてそもまま飲めます。
【お手入れ簡単】
ボトルや刃の部分のお手入れをする際は、水を適量入れて回転させると完了します。※汚れの付着度合いによって適切なお手入れをして下さい。

付属品充電器、取扱説明書(保証書付) グリーン 容量(mL)400 質量(g)490 バッテリー700mA 本体サイズ(mm)Φ82×高さ218(持ち手リング、充電器を除く) コード長さ(cm)95 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする