曜日別特売
FM001066-042 コスモスミックスブーケ MAGIQ(東京堂) 80187767

 

FM001066-042 コスモスミックスブーケ MAGIQ(東京堂) 80187767
FM001066-042 コスモスミックスブーケ MAGIQ(東京堂) 80187767
FM001066-042 コスモスミックスブーケ MAGIQ(東京堂) 80187767
FM001066-042 コスモスミックスブーケ MAGIQ(東京堂) 80187767
FM001066-042 コスモスミックスブーケ MAGIQ(東京堂) 80187767

コスモスミックスブーケ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1束(1束)注文コード80187767品番FM001066-042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステルモーブ分類コスモス寸法(cm)花径7×L32×W25
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
全国数量144以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき4,600/税込5,060
沖縄地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする