実戦サビキ フラッシャー 6本鈎

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)2 サイズ(号)幹糸:4、鈎:8 注文コード80191748 品番SS-075
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は適合ハリス・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
用途使用鈎:新アジ 金 種別8-2 全長(m)2.4 サイズ(号)幹糸:4、鈎:8 本数鈎:6本 適合ハリス(号)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする