実戦サビキ フラッシャー 6本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)5 サイズ(号)幹糸:7、鈎:14 注文コード80191809 品番SS-075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は適合ハリス・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
用途使用鈎:新アジ 金 種別14-5 全長(m)2.75 サイズ(号)幹糸:7、鈎:14 寸法(cm)枝:14 本数鈎:6本 適合ハリス(号)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする