実戦サビキ20 リアルアミエビ 5本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)3 サイズ(号)幹糸:5、鈎:10 注文コード80192028 品番SS-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は適合ハリス・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
用途
マキエと見事に同化するリアルアミエビ仕様
ショートロッドに最適な5本鈎、全長2.4m仕様
使用鈎:新アジ 赤
枝:20cm
種別10-3 全長(m)2.4 サイズ(号)幹糸:5、鈎:10 本数鈎:5本 適合ハリス(号)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする