落し込み つくつくベイトパープル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)14 注文コード80193550 品番SS-436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は適合ハリスなど6種類から選べます 他の種類を見る
用途
船上で扱いやすい!ショートロッド対応の全長ショート2m!
全長ショート2m
船上で扱いやすく、鯛ラバやジギング等のショートロッドに対応。
つくつくベイトパープル
なまめかしく、生物的なキラメキとパープルホロシールのフラッシングがベイトの食欲を強烈に刺激し、「強烈なエサ付き」を実現します。
強靭イサキ鈎
太ハリス対応で大物の強烈なパワーにもビクともしない「喰わせ専用設計鈎」
種別11-14 全長(m)2 サイズ(号)幹糸:14、鈎:11 本数鈎:4本 適合ハリス(号)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする