HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船極アジ・真鯛 ショートケイムラサバ皮
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
注文コード
80194198
品番
SD-416
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:40cm
種別
5-4
全長(m)
1.7
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:5
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
4