根魚五目 胴突 3本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)4 サイズ(号)幹糸:6、鈎:14 注文コード80194575 品番SD-767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は適合ハリス・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途
使用鈎:丸セイゴ 金
枝:20cm
種別14-4 全長(m)1.2 サイズ(号)幹糸:6、鈎:14 本数鈎:3本 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする