深場五目 アカムツアピール 2本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 注文コード80194584 品番SD-832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
使用鈎:ムツ(ひねりなし) 赤
枝:60cm
種別17-4 全長(m)3.2 サイズ(号)幹糸:5、鈎:17 本数鈎:2本 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする