船極 落し込みトラップ 白フラッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(5組) 注文コード80195117 品番IS-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
用途
取り付け方法簡単!状況に応じて後づけができる落し込み専用サビキ鈎です。
使用鈎:新アジ胴打 白
種別6-4 サイズ(号)鈎:6 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする