Mt.SUMI(マウントスミ)
Mt.SUMI(マウントスミ)の キッチン/調理家電
Mt.SUMI(マウントスミ)の その他調理家電
Mt.SUMI(マウントスミ)の フードメーカー/製菓
ホットサンドメーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80195187
品番
OT1803-02
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクトに持ち運び ハンドルが折りたためるホットサンドメーカー
セット内容
本体、収納バッグ
材質
スチール / アルミ / 合金 / 竹
質量(g)
995
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:21.5×18×3.5、展開時:21.5×52×3.5
注意
※使用方法によってはハンドルが熱くなる可能性がございますので、ご注意ください。