曜日別特売
FLUKE-393FC【ワケあり】 True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC フルーク(FLUKE) 80218830

FLUKE-393FC【ワケあり】 True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC フルーク(FLUKE) 80218830
FLUKE-393FC【ワケあり】 True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC フルーク(FLUKE) 80218830
FLUKE-393FC【ワケあり】 True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC フルーク(FLUKE) 80218830

True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード80218830品番FLUKE-393FC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,98041,980

単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
世界初のCAT III 1500Vに準拠した
真の実効値クランプ・メーター
薄型ジョー
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて
ピーク値もデュアル表示
屋外作業に対応したIP54定格

用途CAT III 150OVクランプ・メーター商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)281×86×49機能スパンチェック保証期間3年防塵防水性能IP54静電容量100.0μF、1000μF確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)保管温度範囲(℃)-40~+60電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする