※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
チッコロ 銅管用フレアー型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・外径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
8
外径D(Φmm)
6.35(銅管)
注文コード
80218839
品番
CF-1202【ワケあり】
在庫数量:残り16点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
外径D(Φmm)
6.35(銅管)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CF型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材