200MPAシリーズ 継手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
形状
ニップル
管接続口径
M22×1.5
注文コード
80218988
品番
EN-2000【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥9,7987,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ニップル
管接続口径
M22×1.5
最高使用圧力(MPa)
200
接続ねじ種類
M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする