曜日別特売
TCA-FZW130S【ワケあり】 双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋 80219146

TCA-FZW130S【ワケあり】 双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋 80219146
TCA-FZW130S【ワケあり】 双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋 80219146

双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
ストッパー
付き
注文コード
80219146
品番
TCA-FZW130S【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)アウトレット
¥7,998¥6,898

従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。

用途
OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
130
形状
プレート式
質量(g)
1004
寸法A(mm)
(129)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PA、エラストマー
材質(車輪)
PA、エラストマー
部品名称
本体、車輪
寸法E(mm)
45
表面処理
白色
ストッパー
付き
寸法H1(mm)
154
寸法W1(mm)
(69)
寸法W2(mm)
29
寸法J1(mm)
t3.8
車輪径D(Φmm)
130
特性
静音
車輪タイプ
双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする