曜日別特売
AKL-50【ワケあり】 Amacho ローストレス刻印 数字セット 5.0mm 尼崎彫刻工業 80219661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho ローストレス刻印 数字セット 5.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80219661
品番
AKL-50【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
509-9447
セット内容
0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース
材質
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
質量(kg)
1.1
文字種別
数字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする