曜日別特売

両面ハトメパンチ 12mm

両面ハトメパンチ 12mm - SUNDRY(角利産業)両面ハトメパンチ 12mm - SUNDRY(角利産業)両面ハトメパンチ 12mm - SUNDRY(角利産業)

12mmハトメ&10組付きで補修・補強がスムーズに。

付属品
両面ハトメ(アルミ)12mm×10組、下穴ポンチ12mm、ポンチ用下敷
材質
本体:1.5mm鉄板(クロムメッキ)、先端/凹部:12L14快削鋼(黒染め)、凸部:冷間圧造用鋼線(黒染め)、グリップ:PVC、ハトメ:アルミ(アルマイト処理)、下穴ポンチ:冷間圧造用鋼線(熱処理済・黒染め)、下敷:PVC
質量(g)
約206
本体寸法(mm)
195×73×23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488220770262
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする