SUNDRY(角利産業)
ハトメパンチ 4mm #5
素材に穴を補強、布・革・ビニール対応のハトメパンチ。
用途
厚紙・布地・ビニール・皮革などのハトメ付けに
適合
替玉:KAKURIハトメ替玉内径4mm(#5)
材質
本体/スチール、グリップ/PVC樹脂
厚さ(mm)
材質最大:約2まで※材質により異なる
寸法(mm)
ハトメ/内径4.6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04881839
70243
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください