曜日別特売
AC14051610BN OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 80221158

AC14051610BN OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 80221158
AC14051610BN OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 80221158

OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-10R BLK仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
主な適合車種VTR1000F
内容量1キット注文コード80221158品番AC14051610BN
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
コア:セトラブ製
フィッティング:アクティブ製
車種別ステー:アクティブ製

適合車種
HONDA VTR1000F
主な適合車種
VTR1000F
仕様
【ホース取り廻し】スタンダード
その他
【付属フィッティング】45°-#6バンジョー / ストレート-#6バンジョー
サイズ
【コア】4.5インチ / 10段、【ホース】#6
備考
【サーモスタット】非対応
コア色
ブラック
注意
※ノーマルマフラーを基準とした設定です。オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。
※サーモスタット対応キットの装着には、サーモスタット本体が別途必要です。車体とのクリアランスを十分に確認して取付けてください。
※取出口(ユニオン)は非分解です。オイル漏れの原因になるため弛めたり外したりしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする