曜日別特売
18号 ブライトマットⅡ 90x180cm 大一産業 80221980

製品写真

18号 ブライトマットⅡ 90x180cm 大一産業 80221980
18号 ブライトマットⅡ 90x180cm 大一産業 80221980
18号 ブライトマットⅡ 90x180cm 大一産業 80221980

ブライトマットⅡ 90x180cm

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
色みどり
内容量1枚注文コード80221980品番18号
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

全17色の豊富なカラーバリエーションを揃え、既存のエレベーターマットや玄関マットとも美しく調和する屋内用マットです。
豊かな風合いと上品な艶感が、高級感のある空間を演出します。
表面にはナイロン、裏地にはラバーを採用し、見た目の美しさだけでなく耐久性にも配慮。
シーンや用途に合わせて選べる、多彩なカラー展開が魅力です。

色
みどり
厚さ(mm)
約13.5
サイズ(cm)
90×180
材質(裏)
合成ゴム(NBR)
材質(表面)
原着ナイロン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする