AG33-02-2-P4AABS-AC100V AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD 80231304

AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100 注文コード80231304 品番AG33-02-2-P4AABS-AC100V
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥9,928
販売価格(税別)
9,025
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など520種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100 接続口径1/4 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 接続方式Rc 使用流体温水(90℃まで) 材質(ボディ)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする