※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
ろ過度(μm)
40
10
¥14,980
40
¥7,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80231518
品番
AF40-04-27J-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ドレン排出口
ドレンガイド1/4
ろ過度(μm)
40
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし