SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出口
ろ過度(μm)
ケース
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80231518
AF40-04-27J-40-D
ドレンガイド1/4
40
金属ケース
オートドレンなし
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
80231527
AF40-04D-78-10-D
ドレンコック付
10
レベルゲージ付金属ケース
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください