※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
ろ過度(μm)
10
10
¥14,980
40
¥7,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80231527
品番
AF40-04D-78-10-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
10
ケース
レベルゲージ付金属ケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし