注意
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター(品番:93390)か非接触スピードセンサー(品番:90666)が必要です。
※ 直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ 構造上完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度によりガラス面が曇る場合がありますが異常ではありません。