トレードワン
トレードワンの 水廻り部材
トレードワンの シャワー用品
トレードワンの シャワーヘッド
ミストシャワーヘッドクリアリフレッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80291035
品番
60170
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
節水効果約50%、マイクロミストバブルでしっかり洗浄。
材質
ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴム
色
シルバー
高さ(mm)
240
質量(g)
205
縦(mm)
65
横(mm)
80
最高使用温度(℃)
60