伊勢藤
伊勢藤の 掲示用品
伊勢藤の 掲示用小物
伊勢藤の マグネット用品
メルナミニ ベージュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80291044
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
取り付け方法は3通り 1壁掛け用2マグネットシート3扉用フック専用部材付き 容量:4L
材質
本体・壁掛け用フック・扉用フック/ABS樹脂 フック/ポリプロピレン ストッパー:スチロール樹枝ネジ/スチール・ピン/ステンレス・マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石
色
ベージュ
高さ(mm)
240
縦(mm)
132
横(mm)
221
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20