※使用例

EE-281 エアーキャップ袋25×35 ヤマニパッケージ 80291270 EE-281 エアーキャップ袋25×35 ヤマニパッケージ 80291270

エアーキャップ袋25×35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード80291270 品番EE-281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。

用途緩衝用 仕様【パーツ】1個 材質PE クリア 質量(g)10 内寸法(mm)250×350+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする