作動方式直動式
ポート数3
ねじの種類Rc
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)AC200
接続口径1/4
質量(kg)0.45
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)(TOP)3、(BODY)3
接続方式Rc
消費電力(W)(50/60Hz)8.3/6.2
使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)0.7
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20〜60