AG43-02-4-000AB-AC220V AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80292712

AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC220 注文コード80292712 品番AG43-02-4-000AB-AC220V
参考基準価格(税別)¥9,890 販売価格(税込) ¥10,619
販売価格(税別)
9,654
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など6879種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC220 接続口径1/4 質量(kg)0.45 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)(TOP)3、(BODY)3 接続方式Rc 消費電力(W)(50/60Hz)8.3/6.2 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)0.7 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80295494
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする