ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの ワークデスク・簡易テーブル
ホームテイストの 昇降デスク・スタンディングデスク
無段階ペダル式ガス圧昇降テーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80293309
品番
HT-GIT-SBO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ペダルで調節可能な昇降テーブル。天板は幅119.5cmと広々ご使用いただけます!リビングテーブルとしても使え、来客時にも対応できます。
色
シャビーオーク
用途
休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。
材質
メラミン・スチール
質量(kg)
43
幅(cm)
119.5
天板耐荷重(kg)
50
天板厚さ(mm)
25
高さ(cm)
54.5-70.5
奥行き(cm)
74.5
昇降範囲(mm)
545〜705
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1195×745
注意
※組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
7,728
/
税込
¥
8,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません