カーテンレール シングルタイプ 1.1〜2m(伸縮)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80293476 品番 SH-29-TS2-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1〜2mサイズ!
丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで
ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに
コーディネートできます!
また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!
カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!

材質
ブラケット・締板:スチール
レール :鋼板
ランナー:硬質ポリエチレン
キャップストップ:ABS樹脂
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 質量(kg)約0.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4 入数1本
注意
※設置時間約30分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80293485
2025-09-15
用途:
南側の出入り口の窓にカーテンを取り付けるため
合資会社 サンコーグラフィカ 様

引き戸2つの窓で巾が1800mmあるが、少し余裕が欲しかったのですがその少しの余裕をカバー出来るサイズのレールがなかなか見つから無かったのですが、この伸縮するタイプを見つけて問題解消しました。レールのコマもよく滑り、伸縮も思った通りでしたが、取り付けのブラケットは3つではなく4つあると良かったです。今回は丈が1200とあまり長く無い遮光カーテンだったのでそれほど重量は無かったですが、それでも3つだと少し心許ないです。
コマ数はレールの端のキャップを取って数を調整とありますが、なかなかキャップが取り難いので伸縮するところを外してコマを取った方が簡単でした。
総合的にはコスパも含めてとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする