カーテンレール シングルタイプ 1.6〜3m(伸縮)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80293510 品番 SH-29-TS3-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6〜3mサイズ!
丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで
ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに
コーディネートできます!
また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!
カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!

用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂 質量(kg)約1.0 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×5.7×4、最大:300×5.7×4 入数1本
注意
※設置時間約30分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする