SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519

SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519
SH-29-TD2-WH カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト 80293519

カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード80293519品番SH-29-TD2-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!
ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。
丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで
ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに
コーディネートできます!
また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!
カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!

用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
注意
※設置時間約30分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする