日動工業
日動工業の 電球
日動工業の LED電球
日動工業の 一般電球タイプLED電球
LDE交換球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80295120
品番
LDA10D-H-N01W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合機種
WHL-10W3
寸法(mm)
Φ65×116
消費電力(W)
(100V時/200V時)10/10.5
定格電圧(V)
AC100/200
口金
E26
定格電流(A)
(100V時/200V時)0.11/0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1550