製品画像

C6MBYA3 (N) 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 80295138 C6MBYA3 (N) 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 80295138 C6MBYA3 (N) 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 80295138 C6MBYA3 (N) 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 80295138 C6MBYA3 (N) 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 80295138

165mm 深切り丸のこ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80295138 品番 C6MBYA3 (N)
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!
ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!
新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減
ベースの耐久性がUP
新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)
フッ素プレート対応(別売:品番379784)
コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能
切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載
のこ刃を左右から照らすツインLED
のこ刃とベース側面の平行度が調整可能
逆5°傾斜機構

付属品ボックススパナ、チップソー 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])5000 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 仕様・用途ライトつき 取付穴径(Φmm)20 材質(ベース)アルミ ノコ刃直径(mm)165
注意
※(NN)仕様はのこ刃別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする