用途
●切り傷やすり傷からの体液が多いと感じられるときに。
●医療現場で使われている湿潤療法をご家庭で。
●漏れを防ぐ:中心部で体液をより多く*1保持し、体液漏れを抑えます。
●治りを早める:キズを治す成分を含む体液をキズ口に保ち、キズが早く治ります。
●きれいに治す:かさぶたを作らず、潤いを保ち、きれいに治ります。
●痛みをやわらげる:乾燥による神経への刺激を抑え、痛みがやわらぎます。
●完全防水仕様:360度完全防水仕様なので、水仕事をしても最長5日間*2貼り続けられます。
●滅菌済。
*1 メーカー ドライヒーリング製品と比較して
*2 2、3日に一度、キズの様子を確認してください。
タイプジャンボサイズ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器