ショートスポーツソックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12足) 注文コード80302296 品番LS211641-73SA
販売期限:2026年01月14日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様底パイル仕様 材質ポリエステル・綿・ポリウレタン ブラック4グレー3ホワイト(ブラック)2ホワイト(ピンク)3 サイズ(cm)22〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする