画像準備中

被覆熱電対 T熱電対

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80304694 品番VT3(10m)
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。

仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 全長(m)10 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 素線径(mm)0.32 熱電対銅・コンスタンタン 仕上外径(Φmm)2.2×3.4 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04991184
2021-09-14
用途:
環境温度測定
サービス業

断線防止のため通常VT3(素線径Φ0.32)を使用しているところ、VT6(素線径Φ0.65)を試しに使用してみたが、腰が強く自重が重いので使い勝手が少々悪かったが、どちらも安定の品質です。

対象商品:
04991184
2019-12-26
用途:
温度測定用

見た目太く感じたけど、心線はΦ0.65で圧着端子の装着に向いていました。

対象商品:
04991184
2018-11-08
用途:
空調機の実験で各部の温度を測定します。
サービス業

安価に購入出来て良かったです。熱電対の種類を増やして頂ければ助かります。

対象商品:
04991184
2019-07-04
用途:
温度の測定

シンプルで使用しやすい。特に不具合はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする