養生テープ 弱粘着

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80304789 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。

ピンク テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 特性耐候性、耐水性 用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※垂直方向に力がかかる箇所は、テープだけで固定しないでください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※このテープは養生用です。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
マイカーの樹脂部品の脱着や補修塗装に使用
運輸・通信業

カーメンテナンス時のボーディーへのダメージを防ぐために養生やマスキングで使っています。

粘着力は十分あると思いますし剥がしても糊残りが無く綺麗に剥がせます。
貼りつけ時もシビアな位置調整も出来るしとても使い勝手が良いです。

糊残りが無いので使用用途は広いですよね部品の仮止めや位置決めなどにも重宝します。

2026-03-13
用途:
テープ留め
製造業

一般的な養生テープより、粘着が強く、千切れにくい
しっかり留めたいので、こちらを購入します。

対象商品:
80304764
2026-01-30
用途:
養生に

粘着が弱いので、相手を痛めなくていいです。たまにつきが悪いところがありますが、多めに貼ればなんとかなります。

1人が参考にしています
2026-03-08
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

安い、早い、使いやすい、大満足です。粘度の異なるものがあるのもいいです。

2026-02-25
用途:
塗装作業に使用
卸売・小売業

塗装作業時のマスキングテープとして使用。弱粘着なので剥がすのも楽ですし、特に問題ないので使っています。

2026-02-10
用途:
傷防止用

品物がこすれる時にきずが付かないように、機械に貼っています。薄ければ薄いほど、粘着が弱ければ弱いほどいいので、そういう商品をもっと出して欲しい。

2025-11-13
用途:
目貼り
金融・保険業

粘着力の低い養生テープを探していました。木材部分に貼っても、はがすときに木材の表面を傷つけることがなく、また、粘着力が弱すぎることもなく、ちょうどいい塩梅でした。お勧めできます。

2人が参考にしています
対象商品:
80304825
2025-11-17
用途:
何かを貼り付けたり、仮止めする時に使用しています。
Flower shop toitoitoi! 様 (卸売・小売業)

メリットはあまり接着し過ぎて欲しくない時や、値段が安価な為大量に消費する時などは気にせず使用出来る点。

デメリットとしては、逆に接着力が弱いので、何かずっと貼り付けたい時には不向きです。

まあ、養生テープなので当たり前の事だと思っています。

今後とも使用したいので、価格は据え置きだとありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする